咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
209517
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209517 6
209517 8
209517 10
209517 12
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
拉式切削范围 LA
柄直径 Ds
横向进给方向
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的修边加工
齿数 Z
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
21mm
21mm
65mm
10mm
6mm
水平和倾斜
0.06mm
4
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
28mm
28mm
85mm
14mm
8mm
水平和倾斜
0.07mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
32mm
32mm
85mm
16mm
10mm
水平和倾斜
0.08mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
36mm
93mm
18mm
12mm
水平和倾斜
0.1mm
6
销售价 数量
 
2421.66
3452.02
5100.61
6447.28

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:209517 8
技术说明

扭曲呈曲线形的刀刃,可以在纤维增强塑料的上边缘和下边缘上实现不产生毛刺的铣削加工
在一段刀刃施加拖曳力的同时,另一段刀刃则同时会施加挤压力,因此,可以杜绝脱层现象。铣刀必须和材料截面的中心对齐。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
涂层
金刚石
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
内冷式
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
28mm
切边时的最大切割深度 ap max
28mm
总长度 L
85mm
拉式切削范围 LA
14mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的修边加工
0.07mm
齿数 Z
6
应用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
空气
适用
蜂窝夹层板
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
混合材料
适用
湿,最大
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
石墨
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加