咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻金属水平仪
商品编号
467210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467210 400
467210 600
467210 800
467210 1000
标准位置下的误差极限
翻转测量时的误差范围
长度
0.5mm/m
0.75mm/m
400mm
0.5mm/m
0.75mm/m
600mm
0.5mm/m
0.75mm/m
800mm
0.5mm/m
0.75mm/m
1000mm
销售价 数量
 
729.19
803.96
912.20
1149.17

商品详情

商品名称:轻金属水平仪
商品编号:467210 800
技术说明

矩形材制成的基体。不破损的炳稀酸玻璃水准泡。特别耐蚀的轻金属合金。
两个平整且平行铣削的测量面。橡胶端帽,避免标记时打滑。
属性
标准位置下的误差极限
0.5mm/m
翻转测量时的误差范围
0.75mm/m
长度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加