咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺 带扭力夹紧功能
商品编号
410255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
410255 150
刻度
包装
标准
校准
测量范围
爪长
读数
读数可进行转换
1/128inch 1/20mm
盒子
DIN 862
A1
0mm - 150mm
40mm
0.05mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
303.46
  • 商品详情

商品详情

商品名称:游标卡尺 带扭力夹紧功能
商品编号:410255 150
技术说明

刻度显示部分亚光镀铬,不反光。高精度且对比强烈的刻度。测量表面经过精密珩磨加工。
技术参数
所有部件
硬化处理
螺纹列表
游标卡尺列表
深度规
材料
不锈钢,INOX
属性
刻度
1/128inch 1/20mm
包装
盒子
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
爪长
40mm
读数
0.05mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加