咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接电缆 带数据按钮
商品编号
498940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
498940 D2
498940 R2
498940 USB2
接口
长度
Digimatic
2m
RS232
2m
USB
2m
销售价 数量
 
1126.07
1136.99
1525.50

商品详情

商品名称:连接电缆 带数据按钮
商品编号:498940 R2
适用于

游标卡尺,编号 412516;412518;412728;412729;412742 − 412755;415320;415322;415546;415551;415555;418686 − 418702;418751,
外径千分尺,编号 421304;421306;421320;421680 − 421686;428930;
量表,编号 434000 − 434024;434310 − 434324;434655;434656;
高度测量装置,编号 445000;445370。
属性
接口
RS232
长度
2m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加