咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺 1/50 游标
商品编号
410251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
410251 150
410251 200
410251 300
刻度
包装
标准
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
1/50mm
盒子
工厂标准
A1
0mm - 150mm
40mm
0.05mm
0.02mm
1/50mm
盒子
工厂标准
A1
0mm - 200mm
50mm
0.05mm
0.02mm
1/50mm
盒子
工厂标准
A1
0mm - 300mm
64mm
0.05mm
0.02mm
销售价 数量
 
305.87
463.23
922.44

商品详情

商品名称:游标卡尺 1/50 游标
商品编号:410251 150
技术说明

读数部分压光镀铬,不眩目。
精细且对比清晰的刻度。
测量面经过精密珩磨加工。
顶部带有止动螺钉。
没有英寸刻度。
标准

误差极限符合工厂标准要求,不满足 DIN 862 标准要求。
技术参数
深度规
材料
不锈钢,INOX
螺纹列表
游标卡尺列表
所有部件
硬化处理
属性
刻度
1/50mm
包装
盒子
标准
工厂标准
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
爪长
40mm
误差范围
0.05mm
读数
0.02mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加