咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号
202982
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202982 6
202982 8
202982 10
202982 12
202982 16
202982 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
12mm
3mm
12mm
80mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
5.5mm
4
0.1mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
16mm
4mm
16mm
100mm
62mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
7.4mm
4
0.15mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
20mm
5mm
20mm
100mm
60mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
9.2mm
4
0.15mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
24mm
6mm
24mm
120mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.035mm
0.03mm
11mm
4
0.15mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
8mm
32mm
150mm
100mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.04mm
15mm
4
0.25mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
40mm
10mm
40mm
150mm
98mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.05mm
19mm
4
销售价 数量
 
1456.71
1772.81
3345.05
4881.39
11038.89
17132.12

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号:202982 8
提示

当材料硬度 > 55 HRC 时,建议将切削深度降至 ap= 0.25×D ~ 0.5×D。
技术说明

切削力显著减小,归功于 45° 螺旋升角。
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术参数
切削加工策略
MTC
内冷式
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.15×D,针对侧铣 -
型号
H
螺旋角特征
不相同
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
0.025mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的开槽铣削
0.02mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4
应用
湿,最大
有条件适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加