咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携水平仪 Pro Magnetic
商品编号
467482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467482 70
宽度
最大角度误差
标准位置下的误差极限
长度
高度
20mm
0.1degrees
1mm/m
70mm
40mm
销售价 数量
 
220.50

商品详情

商品名称:便携水平仪 Pro Magnetic
商品编号:467482 70
供货范围

配套经久耐用的皮带夹。
技术说明

坚固的铝芯壳体,带固定注塑水准器,用于水平测量。特别强劲的稀土磁铁,用于可靠地固定在金属物体上。
直角铝框架,带有经过精密铣削加工的侧面及底面测量表面。额外的 V 型槽,用于放置在隆起的表面上。底部和侧面的测量表面带有强劲的稀土磁铁。
属性
宽度
20mm
最大角度误差
0.1degrees
标准位置下的误差极限
1mm/m
长度
70mm
高度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加