咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX三点式内径千分尺
商品编号
428990
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
  • 6-8
  • 8-10
  • 10-12
  • 12-16
  • 16-20
  • 20-25
  • 25-30
  • 30-40
  • 40-50
  • 50-63
  • 62-75
  • 75-88
  • 87-100
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428990 6-8
428990 8-10
428990 10-12
428990 12-16
428990 16-20
428990 20-25
428990 25-30
428990 30-40
428990 40-50
428990 50-63
428990 62-75
428990 75-88
428990 87-100
尺寸 a
带延长杆的测量深度
标准测量深度
校正调整环
测量范围
误差范围
读数
1.5mm
154mm
54mm
6mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.001mm
1.5mm
154mm
54mm
8mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
1.5mm
154mm
54mm
10mm
10mm - 12mm
0.005mm
0.001mm
0.5mm
230mm
80mm
16mm
12mm - 16mm
0.005mm
0.005mm
0.5mm
230mm
80mm
16mm
16mm - 20mm
0.006mm
0.005mm
0.5mm
240mm
90mm
25mm
20mm - 25mm
0.006mm
0.005mm
0.5mm
240mm
90mm
25mm
25mm - 30mm
0.006mm
0.005mm
0.5mm
247mm
97mm
40mm
30mm - 40mm
0.006mm
0.005mm
0.5mm
247mm
97mm
40mm
40mm - 50mm
0.006mm
0.005mm
1mm
267mm
117mm
62mm
50mm - 63mm
0.007mm
0.005mm
1mm
267mm
117mm
62mm
62mm - 75mm
0.007mm
0.005mm
1mm
267mm
117mm
87mm
75mm - 88mm
0.007mm
0.005mm
1mm
267mm
117mm
87mm
87mm - 100mm
0.007mm
0.005mm
销售价 数量
 
4662.67
4662.67
4662.67
4272.97
4272.97
4718.35
4860.48
5390.97
5706.55
6291.14
6499.92
6694.77
7541.62

商品详情

商品名称:HOLEX三点式内径千分尺
商品编号:428990 16-20

供货范围

包括校正环规和延长杆。
可选附件

加长杆,编号 428993,调定环,编号 484030。
技术说明

读数和操作部件经过亚光镀铬
(⌀ 12 以上采用硬质合金测量卡爪)。
自定心测量头,带有 3 个测量卡爪
(⌀ 12 以上采用硬质合金)。

技术参数
校准
M3 B6 -
微分筒刻度
1/50mm
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
尺寸 a
0.5mm
带延长杆的测量深度
230mm
标准测量深度
80mm
校正调整环
16mm
测量范围
16mm - 20mm
误差范围
0.006mm
读数
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加