咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃纤维卷尺 盒装
商品编号
463300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
463300 10
463300 20
463300 30
外壳 宽度
外壳 长度
外壳 高度
带宽
带长
标准
类型 尺寸开始部位
115mm
138mm
32mm
13mm
10m
EG II
A
145mm
175mm
32mm
13mm
20m
EG II
A
175mm
210mm
32mm
13mm
30m
EG II
A
销售价 数量
 
409.73
569.41
662.23

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:玻璃纤维卷尺 盒装
商品编号:463300 30
技术说明

壳体:坚固耐用的塑料壳体,带有软质面层。壳体上带有曲柄臂和拉环的安装点。可以为左手喜欢的操作者进行改装。
尺架:轻金属尺架,带有滚珠轴承快速卷绕机构和可以折叠的曲柄。
玻璃纤维卷尺。特别耐弯折也特别灵活,能够耐抗气候并且能够抵御众多化学品的侵蚀。不导电。易于读数。带有厘米刻度(开始的 20 厘米带有毫米刻度)。
提示

长度为 100 米的结构,或者带有英寸刻度的结构,或者尺卷端部为 B/C 型的结构,需要咨询。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
175mm
外壳 长度
210mm
外壳 高度
32mm
带宽
13mm
带长
30m
标准
EG II
类型 尺寸开始部位
A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加