咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长 HSK-T63 / HSK-T63
商品编号
318838
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318838 80
318838 120
悬伸长度 A 尺寸
80mm
120mm
销售价 数量
 
10396.16
11071.91

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:加长 HSK-T63 / HSK-T63
商品编号:318838 80
应用

用于延长 HSK 刀具。
可以配套车削/铣削加工中心使用。
技术参数
固定器
HSK-T 63
内冷式
刀柄标准
ISO 12164-3
属性
悬伸长度 A 尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加