咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩底盘 精度 0 级
商品编号
430190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
430190 400X400
430190 630X400
430190 630X630
430190 1000X630
430190 1200X800
厚度
平面度
橡胶支脚数量
重量
钢球插件数量
50mm
0.006mm
4
25kg
70mm
0.007mm
55kg
3
70mm
0.007mm
83kg
3
100mm
0.008mm
189kg
3
160mm
0.009mm
460kg
5
销售价 数量
 
8767.54
13381.09
18178.44
18991.32
51252.91

商品详情

商品名称:花岗岩底盘 精度 0 级
商品编号:430190 630X400
提示

敬请垂询:不锈钢螺纹嵌件,钢质 T形槽轨(编号 430190 无钢质 T 形槽轨),精度 000,其它规格尺寸以及中间尺寸。运费另行计算。
供货范围

包括钢球,校验证书,运输包装。
精度

生产和最终检验都在由电脑控制的温控室内进行。所使用的测量工具环境与国内和国际校准试验室标准接轨。
DIN 876/0 − 精确金刚石研磨,用于检测。
技术说明

特殊精选的天然花岗石。
  • 完全无瑕疵,结构均匀。
  • 抗弯抗扭。
  • 绝对防锈且具有抗酸性,热传导性低。
  • 微细表面处理(金刚石研磨)。小于允许公差。
  • 边缘打磨整齐。
  • 为便于静态定位,底部装有支点(钢球)。
  • 硬度高于硬化钢(莫氏硬度级 6 − 7),无磁性,不导电。

技术说明
Advertisement
特殊精选的天然花岗石。
  • 无瑕疵,结构均匀。
  • 抗弯抗扭。
  • 绝对防锈且具有抗酸性,热传导性低。
  • 微细表面处理(金刚石研磨)。小于允许公差。

供货范围
包括钢珠插件。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
标准
DIN 876
属性
厚度
70mm
平面度
0.007mm
橡胶支脚数量
重量
55kg
钢球插件数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加