咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 卷尺
商品编号
462010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
带长
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462010 2
462010 3
462010 5
462010 8
462010 10
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
22mm
65mm
57mm
13mm
2m
EG II
27mm
66mm
59mm
16mm
3m
EG II
31mm
74mm
68mm
19mm
5m
EG II
35mm
80mm
75mm
25mm
8m
EG II
45mm
90mm
90mm
25mm
10m
EG II
销售价 数量
 
59.35
69.31
106.67
140.69
191.20

商品详情

商品名称:HOLEX 卷尺
商品编号:462010 8

技术说明

塑料壳体,配有可以拆卸的皮带夹。自动且带有缓冲的回收和停止机构。可以活动的端钩。尺卷为黄色,黑色/红色的刻度和数字。

技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
35mm
外壳长度
80mm
外壳高度
75mm
带宽
25mm
带长
8m
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加