咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径千分尺套装
商品编号
428910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428910 6-12
428910 12-20
428910 20-50
428910 50-100
千分尺数量
校正调整环
测量范围
读数
调整环
3
8 / 10mm
6mm - 12mm
0.001mm
2
2
16mm
12mm - 20mm
0.001mm
1
4
25 / 40mm
20mm - 50mm
0.005mm
4
60 / 85mm
50mm - 100mm
0.005mm
2
销售价 数量
 
16810.19
12817.77
27254.00
33453.60

商品详情

商品名称:内径千分尺套装
商品编号:428910 12-20
供货范围

内径千分尺,编号 428900,配套有环规。
技术说明

读数和操作部件经过亚光镀铬。测量主轴经过整体淬硬和研磨加工。集成连轴机构的快速驱动。自定心的测量头,从规格尺寸 12 mm 开始配有硬质合金测量爪。从 12 mm 开始,可以进行深至孔底的测量。从 40 mm 开始测量头采用铝合金,以减小重量。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
校准
S6
微分筒刻度
1/50mm
属性
千分尺数量
2
校正调整环
16mm
测量范围
12mm - 20mm
读数
0.001mm
调整环
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加