咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Micromar 内径千分尺
商品编号
428900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428900 6-8
428900 8-10
428900 10-12
428900 12-16
428900 16-20
428900 20-25
428900 25-30
428900 30-40
428900 40-50
428900 50-60
428900 60-70
428900 70-85
428900 85-100
428900 100-125
428900 125-150
428900 150-175
428900 175-200
尺寸 a
带延长杆的测量深度
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
1.5mm
133mm
58mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.001mm
1.8mm
133mm
58mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
1.8mm
133mm
58mm
10mm - 12mm
0.004mm
0.001mm
0mm
139mm
64mm
12mm - 16mm
0.004mm
0.001mm
0mm
139mm
64mm
16mm - 20mm
0.004mm
0.001mm
0mm
218mm
68mm
20mm - 25mm
0.004mm
0.005mm
0mm
218mm
68mm
25mm - 30mm
0.004mm
0.005mm
0mm
226mm
76mm
30mm - 40mm
0.004mm
0.005mm
0mm
226mm
76mm
40mm - 50mm
0.004mm
0.005mm
0mm
229mm
79mm
50mm - 60mm
0.005mm
0.005mm
0mm
229mm
79mm
60mm - 70mm
0.005mm
0.005mm
0mm
247mm
97mm
70mm - 85mm
0.005mm
0.005mm
0mm
247mm
97mm
85mm - 100mm
0.005mm
0.005mm
0mm
282mm
132mm
100mm - 125mm
0.006mm
0.005mm
0mm
282mm
132mm
125mm - 150mm
0.006mm
0.005mm
0mm
282mm
132mm
150mm - 175mm
0.007mm
0.005mm
0mm
282mm
132mm
175mm - 200mm
0.007mm
0.005mm
销售价 数量
 
5734.40
5734.40
5811.19
5811.19
5999.99
6140.80
6240.80
7037.59
7037.59
8072.00
8302.40
8560.00
8768.00
12790.00
15013.49
16241.80
16944.25

商品详情

商品名称:Micromar 内径千分尺
商品编号:428900 6-8

可选附件

延长杆,编号 428950,环规 编号 484030。
技术说明

读数和操作部件经过亚光镀铬。
测量主轴经过整体淬硬和研磨加工。
集成联轴机构的快速传动装置。
自定心测量头,规格尺寸 12 mm 以上配有硬质合金测量卡爪。
12 mm 以上可深至孔底测量。
40 mm 以上的测量头为减轻重量采用铝合金材质。

技术参数
标准
DIN 863
校准
B6
微分筒刻度
1/50mm
包装
稳定的盒体
属性
尺寸 a
1.5mm
带延长杆的测量深度
133mm
标准测量深度
58mm
测量范围
6mm - 8mm
误差范围
0.004mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加