咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可弯折钢直尺,窄款,防锈 亚光,带背面分度
商品编号
461805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461805 150
461805 200
461805 300
校准
横截面厚度
横截面宽度
长度
F8
0.5mm
13mm
150mm
F8
0.5mm
13mm
200mm
F8
0.5mm
13mm
300mm
销售价 数量
 
68.74
83.65
122.30

商品详情

商品名称:可弯折钢直尺,窄款,防锈 亚光,带背面分度
商品编号:461805 300
技术说明

采用耐腐蚀的弹簧条钢。整洁的电镀黑色刻度线以及表面光洁的数字标记。非常方便读数。边角进行了钝圆,防止伤害人员。
上边缘带有 ½ mm 分度,下边缘带有 1 mm 分度。
背面标有刻度。
技术参数
标准
EG II
材料
不锈钢,INOX
属性
校准
F8
横截面厚度
0.5mm
横截面宽度
13mm
长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加