咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XT 内径千分尺套装
商品编号
428550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428550 2-3
428550 3-6
428550 6-10
428550 10-20
428550 20-50
428550 50-100
428550 100-150
428550 150-200
千分尺数量
校正调整环
测量范围
调整环
2
2.5mm
1
3
4 /5mm
2
2
8mm
6mm - 10mm
1
3
12.5 / 20mm
10mm - 20mm
2
3
20 / 35mm
20mm - 50mm
2
3
60 / 80mm
50mm - 100mm
2
2
125mm
100mm - 150mm
2
175mm
150mm - 200mm
1
销售价 数量
 
25586.85
34566.73
12644.48
19816.15
25393.59
33961.20
27506.51
37812.70

商品详情

商品名称:XT 内径千分尺套装
商品编号:428550 6-10
可选附件

环规,编号 484030,加长杆,编号 428510。
供货范围

内径千分尺,编号 428500,带有 UKAS 检验记录的环规。
应用

测量盲孔、通孔和定心环。
技术说明

3 点式 XT 内径千分尺用于盲孔测量,最小规格尺寸 12.5 −16。精度极高的内径千分尺。固定式测量爪采用硬质合金,规格尺寸 12.5 以上配备硬质合金测量头。测微螺杆经过硬化和研磨处理。测量筒带有深黑色刻度,所有读数部分均经过亚光镀铬。高精度棘轮,可确保均匀的测量力。所有装置均带有序列号和检验报告。
备件

测量头,编号 428605。
技术说明
“Micro”- 分辨率提高至 2 µm。
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
S6
标准
DIN 863
微分筒刻度
1/50mm
属性
千分尺数量
2
校正调整环
8mm
测量范围
6mm - 10mm
调整环
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加