咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径测头 平面 ? 7.5 mm,1 件
商品编号
428130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外径测头 平面 ? 7.5 mm,1 件
商品编号:428130
产品类别:测头
测量面直径:7.5
用于安装孔直径:3.5

更多参数>>

应用

用于内径和外径测量。配套用于装夹孔 ⌀ 3.5 mm,分别需要 2 件。
适用于

测量臂,编号 428101。
应用
用于内径和外径测量。配套用于装夹孔 ⌀ 3.5 mm,分别需要 2 件。

适用于
测量臂,编号 428101。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加