咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MicroGauge 内径千分尺
商品编号
428670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428670 0,95-1,55
428670 1,5-2,45
428670 2,25-4,25
428670 3,65-6,35
428670 6,15-10,35
IP 保护等级
供电
分辨率可选
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量头数量
测量头量程
测量范围
线性精度
调整环
重复精度
IP 65
电池驱动
0.01/0.001/0.0005mm
081560 357
2
5
0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55mm
0.95mm - 1.55mm
直径 1.0 至 1.55:最高测量行程的 2%;至少 0.001 / 直径 1.5 至 6.35:最高测量行程的 1%;至少 0.001mm
5
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.01/0.001/0.0005mm
081560 357
2
3
1,5−1,9; 1,8−2,2; 2,05−2,45mm
1.5mm - 2.45mm
直径 1.0 至 1.55:最高测量行程的 2%;至少 0.001 / 直径 1.5 至 6.35:最高测量行程的 1%;至少 0.001mm
3
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.01/0.001/0.0005mm
081560 357
2
7
2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 3−3,5; 3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 3,75−4,25mm
2.25mm - 4.25mm
直径 1.0 至 1.55:最高测量行程的 2%;至少 0.001 / 直径 1.5 至 6.35:最高测量行程的 1%;至少 0.001mm
7
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.01 / 0.001 / 0.0005mm
081560 357
2
5
3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 4,65−5,35; 5,15−5,85; 5,65−6,35mm
3.65mm - 6.35mm
直径 1.0 至 1.55:最高测量行程的 2%;至少 0.001 / 直径 1.5 至 6.35:最高测量行程的 1%;至少 0.001mm
5
0.001mm
IP 65
0.01 / 0.001 / 0.0005mm
8
6.15 – 6.85;6.65 – 7.35;7.15 – 7.85;7.65 – 8.35;8.15 – 8.85;8.65 – 9.35;9.15 – 9.85;9.65 – 10.35mm
6.15mm - 10.35mm
直径 1.0 至 1.55:最高测量行程的 2%;至少 0.001 / 直径 1.5 至 6.35:最高测量行程的 1%;至少 0.001mm
8
0.001mm
销售价 数量
 
45878.54
28794.87
40918.35
32569.77
46677.33

商品详情

商品名称:MicroGauge 内径千分尺
商品编号:428670 6,15-10,35
提示

作为独立装置或者套装产品,如需深度挡块敬请详询。借助附加适配器可连接 Diatest 测头。
技术说明

2 点式孔测量系统,用于 0.95– 10.35 mm 钻孔的高精度测量。紧凑的设计和轻巧的重量(仅为一支圆珠笔的重量),方便对小型精密零部件开展测量。镀铬的球面测量探针。清晰的 LCD 显示,可以对分辨率进行切换,最高 0.0005 mm。通过 RS232 或者 USB 接口实现数据输出。防尘且防喷溅水(IP65)。
供货范围

包括 1 块电池,编号 081560 357,调整环提供 UKAS 校准证书。
可选附件

数据线,编号 498948
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
校准
价格承索
接口
RS232C 接口 USB 接口 -
标准
DIN 863
包装
稳定的盒体
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
分辨率可选
0.01 / 0.001 / 0.0005mm
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量头数量
8
测量头量程
6.15 – 6.85;6.65 – 7.35;7.15 – 7.85;7.65 – 8.35;8.15 – 8.85;8.65 – 9.35;9.15 – 9.85;9.65 – 10.35mm
测量范围
6.15mm - 10.35mm
线性精度
直径 1.0 至 1.55:最高测量行程的 2%;至少 0.001 / 直径 1.5 至 6.35:最高测量行程的 1%;至少 0.001mm
调整环
8
重复精度
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加