咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XT 内径千分尺
商品编号
428500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428500 2,5-3
428500 2-2,5
428500 3-4
428500 4-5
428500 5-6
428500 6-8
428500 8-10
428500 10-12,5
428500 12,5-16
428500 16-20
428500 20-25
428500 25-35
428500 35-50
428500 50-65
428500 65-80
428500 80-100
428500 100-125
428500 125-150
428500 150-175
428500 175-200
428500 200-225
428500 225-250
428500 250-275
428500 275-300
尺寸 a
带延长杆的测量深度
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
0mm
9mm
0.004mm
0.002mm
0mm
9mm
0.004mm
0.002mm
0mm
12mm
0.004mm
0.002mm
0mm
18mm
0.004mm
0.002mm
0mm
18mm
0.004mm
0.002mm
1.9mm
121mm
58mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.002mm
1.9mm
121mm
58mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.002mm
1.9mm
134mm
58mm
10mm - 12.5mm
0.004mm
0.002mm
0.5mm
162mm
62mm
12.5mm - 16mm
0.004mm
0.002mm
0.5mm
166mm
66mm
16mm - 20mm
0.004mm
0.002mm
0.5mm
216mm
66mm
20mm - 25mm
0.004mm
0.005mm
0.5mm
230mm
80mm
25mm - 35mm
0.004mm
0.005mm
0.5mm
230mm
80mm
35mm - 50mm
0.004mm
0.005mm
0.5mm
230mm
80mm
50mm - 65mm
0.005mm
0.005mm
0.5mm
230mm
80mm
65mm - 80mm
0.005mm
0.005mm
0.5mm
250mm
100mm
80mm - 100mm
0.005mm
0.005mm
0.5mm
265mm
115mm
100mm - 125mm
0.006mm
0.005mm
0.5mm
265mm
115mm
125mm - 150mm
0.006mm
0.005mm
0.5mm
265mm
115mm
150mm - 175mm
0.007mm
0.005mm
0.5mm
265mm
115mm
175mm - 200mm
0.007mm
0.005mm
0.5mm
265mm
115mm
200mm - 225mm
0.008mm
0.005mm
0.5mm
265mm
115mm
225mm - 250mm
0.008mm
0.005mm
0.5mm
265mm
115mm
250mm - 275mm
0.009mm
0.005mm
0.5mm
265mm
115mm
275mm - 300mm
0.009mm
0.005mm
销售价 数量
 
14790.39
14790.39
13244.35
13244.35
13244.35
6287.20
6629.18
6729.66
7414.93
7547.28
7388.51
9005.64
9173.13
10809.35
10809.35
13141.28
13630.86
14622.90
18565.28
21567.16
22005.21
23126.08
24234.07
25870.29

商品详情

商品名称:XT 内径千分尺
商品编号:428500 12,5-16

应用

测量盲孔、通孔和定心环。
技术说明

3 点式 XT 内径千分尺用于盲孔测量,最小规格尺寸 12.5 − 16。精度极高的内径千分尺。固定式测量爪采用硬质合金,规格尺寸 12.5 以上配备硬质合金测量头。测微螺杆经过硬化和研磨处理。测量筒带有深黑色刻度,所有读数部分均经过亚光镀铬。高精度棘轮,可确保均匀的测量力。所有装置均带有序列号和检验报告。
可选附件

环规,编号 484030,加长杆,编号 428510。
备件

测量头,编号 428605。

技术说明
用于圆孔测量,从规格尺寸 12.5 − 16 起。最高精度的内径千分尺。硬质合金固定测量卡爪,从规格尺寸 12.5 起带有硬质合金测头。
“Micro”- 分辨率提高至 2 µm。
技术参数
标准
DIN 863
微分筒刻度
1/50mm
校准
B6
包装
稳定的盒体
属性
尺寸 a
0.5mm
带延长杆的测量深度
162mm
标准测量深度
62mm
测量范围
12.5mm - 16mm
误差范围
0.004mm
读数
0.002mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加