咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺,带盘形测量面
商品编号
423000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
423000 0-25
423000 25-50
423000 50-75
423000 75-100
423000 100-125
423000 125-150
主轴直径
微分筒刻度
校准
测量盘直径
测量范围
测量面的平行度
螺纹螺距
读数
8mm
1/50mm
B1
20mm
0mm - 25mm
5µm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
20mm
25mm - 50mm
5µm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
20mm
50mm - 75mm
5µm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
20mm
75mm - 100mm
5µm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
30mm
100mm - 125mm
6µm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
30mm
125mm - 150mm
6µm
0.5mm
0.01mm
销售价 数量
 
3020.30
3465.69
4043.23
4607.01
5448.31
5864.11

商品详情

商品名称:外径千分尺,带盘形测量面
商品编号:423000 0-25
供货范围

自规格 25−50 起,带 1 个校对棒。
应用

自模块 0.8 起,用于测量前轮和螺旋轮的齿间距。
技术说明

具有表面宽大并经硬化处理的测砧。锻造成型并上漆的弓形尺架。
带可旋转芯轴的型号。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
8mm
微分筒刻度
1/50mm
校准
B1
测量盘直径
20mm
测量范围
0mm - 25mm
测量面的平行度
5µm
螺纹螺距
0.5mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加