咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带表式千分尺
3件装,物料号为A42251 0-25 产品链接见下方详情页
商品编号
422510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
422510 0-25
千分尺读数精度
弓深
精密量表测量范围
精密量表读数精度
0.01mm
18mm
±0.045mm
0.001mm
销售价 数量
 
8323.22
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带表式千分尺
商品编号:422510 0-25

422510 0-25 三件装链接为:【三件套装】HOLEX 带表式千分尺 0-25 mm-霍夫曼Hoffmann

精度

量表为 1 µm − 千分尺为 3 µm。
供货范围

调整扳手。
Hedgehog text
读取误差 1/1000 mm。
按钮,用于收回测量砧块。
技术说明

测砧整体经过淬硬和研磨加工。
带有经过精密珩磨的硬质合金测量面。
芯轴和测砧采用不锈钢。
尺架和测砧套不是组装而成,而是整体加工而成。
可以将测砧复位的按钮,用于重复测量。
配有校准螺钉,可以进行调零。
用于合格/不合格测量的公差标记。
提供绝热防护。用于芯轴锁定的操纵杆。

技术参数
标准
DIN 863
包装
稳定的盒体
校准
B9
微分筒刻度
1/50mm
属性
千分尺读数精度
0.01mm
弓深
18mm
精密量表测量范围
±0.045mm
精密量表读数精度
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加