咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带座直角尺 防锈,精度等级 1
商品编号
451040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
451040 75X50
451040 100X70
451040 150X100
451040 200X130
451040 250X165
451040 300X200
451040 400X265
451040 500X330
柄截面
柄长
校准
直角公差
15×4mm
75×50mm
F1
0.014mm
20×5mm
100×70mm
F1
0.015mm
30×6mm
150×100mm
F1
0.018mm
30×7mm
200×130mm
F1
0.02mm
35×7mm
250×165mm
F1
0.023mm
40×8mm
300×200mm
F1
0.025mm
45×10mm
400×265mm
F1
0.03mm
50×10mm
500×330mm
F1
0.035mm
销售价 数量
 
330.71
390.61
596.57
755.33
991.98
1419.94
3241.06
5008.78

商品详情

商品名称:带座直角尺 防锈,精度等级 1
商品编号:451040 75X50

精度

DIN 875 / 1 − 角度公差 B。例如:规格 100×70 = 0.015 mm。
技术说明

垂直边和水平边经过精密研磨加工。测量表面经过精密研磨加工。直角尺,采用不锈钢,经过整体硬化和去应力加工。
应用

用于检验和最精密的工作。

技术说明
配套塑料盒。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 875
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
属性
柄截面
15×4mm
柄长
75×50mm
校准
F1
直角公差
0.014mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加