咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳工扁角尺 镀锌
商品编号
456000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
456000 100X70
456000 150X100
456000 200X130
456000 250X160
456000 300X180
456000 400X230
456000 500X280
456000 750X375
456000 1000X500
材料
柄截面
表面
长度 短尺臂
长度 长尺臂
20×5mm
镀锌
70mm
100mm
20×5mm
镀锌
100mm
150mm
20×5mm
镀锌
130mm
200mm
25×5mm
镀锌
160mm
250mm
25×5mm
镀锌
180mm
300mm
30×5mm
镀锌
230mm
400mm
30×5mm
镀锌
280mm
500mm
30×5mm
镀锌
375mm
750mm
30×5mm
镀锌
500mm
1000mm
销售价 数量
 
152.31
161.36
171.92
197.75
243.19
293.12
343.83
504.53
672.64

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钳工扁角尺 镀锌
商品编号:456000 300X180
应用

用于在装配车间和五金车间进行简单的校正和划线工作。
技术说明

钢铁材质。表面镀锌。
垂直边和扁平面经过精加工。
属性
材料
柄截面
25×5mm
表面
镀锌
长度 短尺臂
180mm
长度 长尺臂
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加