咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角平角尺
商品编号
455800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
455800 50X50
455800 100X100
单柄长度
柄截面
50mm
15×4mm
100mm
20×5mm
销售价 数量
 
328.69
509.00

商品详情

商品名称:六角平角尺
商品编号:455800 50X50
应用

用于精确划线和检验 60° 或者 120° 角。
技术说明

高精度钢制。垂直边经过研磨加工,而底边则经过高精度整平。
角度公差符合 DIN 875/1 标准要求。
技术参数
标准
工厂标准
包装
盒子
材料
不锈钢,INOX
校准
F5
属性
单柄长度
50mm
柄截面
15×4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加