咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测槽外径千分尺
商品编号
421900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421900 0-25
421900 25-50
421900 50-75
421900 75-100
主轴直径
微分筒刻度
校准
测量刃口 宽度
测量刃口 长度
测量范围
螺纹螺距
读数
8mm
1/50mm
B1
0.75mm
6.5mm
0mm - 25mm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
0.75mm
6.5mm
25mm - 50mm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
0.75mm
6.5mm
50mm - 75mm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
0.75mm
6.5mm
75mm - 100mm
0.5mm
0.01mm
销售价 数量
 
4258.28
5132.88
5275.09
5921.45

商品详情

商品名称:测槽外径千分尺
商品编号:421900 0-25
供货范围

自规格 25−50 起,带 1 个校对棒。
技术说明

带有不可旋转的测微螺杆和扁平测头。测微螺杆和测砧由硬化钢制成,操作和刻度部分为亚光镀铬。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
8mm
微分筒刻度
1/50mm
校准
B1
测量刃口 宽度
0.75mm
测量刃口 长度
6.5mm
测量范围
0mm - 25mm
螺纹螺距
0.5mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加