咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显外径千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421500 0-25
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
螺纹螺距
误差范围
读数
6.35mm
电池驱动
081560 357
1
B1
0mm - 25mm
0.5mm
3µm
0.001mm
销售价 数量
 
920.73
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显外径千分尺
商品编号:421500 0-25

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。
技术说明

数显外径千分尺结构紧凑,超大 LCD 显示屏(7.5 mm)。测量面由硬质合金制成。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
6.35mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
螺纹螺距
0.5mm
误差范围
3µm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加