咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号
202976
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202976 4
202976 5
202976 6
202976 8
202976 10
202976 12
202976 14
202976 16
202976 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.05mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
8mm
4mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
4
0.1mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
9mm
5mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.015mm
0.01mm
4
0.1mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
10mm
6mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
4
0.1mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
12mm
8mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
4
0.15mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
14mm
10mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
4
0.15mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.035mm
0.03mm
4
0.15mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
16mm
14mm
16mm
73mm
14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.035mm
4
0.15mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
22mm
16mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.04mm
4
0.25mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
26mm
20mm
26mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.045mm
4
销售价 数量
 
854.11
854.11
854.11
1089.51
1785.99
3032.48
4491.13
6609.86
10303.29

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号:202976 8
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

切削力显著减小,归功于 45° 螺旋升角。
提示

当材料硬度 > 55 HRC 时,建议将切削深度降至 ap = 0.25×D ~ 0.5×D。
技术参数
螺旋角特征
不相同
标准
工厂标准
切削加工策略
MTC
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
型号
H
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
0.025mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的开槽铣削
0.02mm
齿数 Z
4
应用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加