咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰用于螺纹外径千分尺的成对测量头
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421652 0,4-0,5
421652 0,6-0,9
421652 1-1,75
421652 2-3
421652 3,5-5
421652 5,5-7
增量
0.4mm - 0.5mm
0.6mm - 0.9mm
1mm - 1.75mm
2mm - 3mm
3.5mm - 5mm
5.5mm - 7mm
销售价 数量
 
376.66
376.66
376.66
376.66
363.22
363.22

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰用于螺纹外径千分尺的成对测量头
商品编号:421652 0,6-0,9

适用于

螺纹外径千分尺,编号 421650 和 422340。
提示

用于惠氏螺纹的测量砧可按要求订购。
技术说明

带有 60° 牙侧角,可以用一对测量头(槽块和顶尖)测量多道螺纹。用于公制和 UN 螺纹。

技术参数
校准
B7
属性
增量
0.6mm - 0.9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加