咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
调定规
商品编号
421100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421100 25
421100 50
421100 75
421100 100
总长度
25mm
50mm
75mm
100mm
销售价 数量
 
445.96
471.66
481.80
520.48

商品详情

商品名称:调定规
商品编号:421100 75
应用

用于设置外径千分尺以及一般的校验工作。
技术说明

调定规,带有经过高精度珩磨加工的测量面。带有手部防护,并且说明了实际尺寸。
提示

至 2000 mm 的调整尺寸请垂询。
技术参数
校准
B2
标准
DIN 863
属性
总长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加