咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带导轨的划线规
商品编号
445500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445500 300
445500 500
划线长度
刻度/读数
误差范围
300mm
0.1mm
150µm
500mm
0.1mm
200µm
销售价 数量
 
1635.89
2104.65

商品详情

商品名称:带导轨的划线规
商品编号:445500 500
技术说明

坚固圆形测量棒,精确的 mm 刻度和导轨。导轨带止动圆盘和 1/10 游标。带有可替换划线器,直径 ⌀ 5 mm。
技术参数
校准
A2
属性
划线长度
500mm
刻度/读数
0.1mm
误差范围
200µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加