咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密外径千分尺,50 mm 主轴行程
商品编号
420900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420900 0-50
420900 50-100
420900 100-150
420900 150-200
420900 200-250
420900 250-300
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
误差范围
读数
8mm
1/100mm
24mm
B1
0mm - 50mm
3µm
0.01mm
8mm
1/100mm
24mm
B1
50mm - 100mm
4µm
0.01mm
8mm
1/100mm
24mm
B1
100mm - 150mm
4µm
0.01mm
8mm
1/100mm
24mm
B1
150mm - 200mm
5µm
0.01mm
8mm
1/100mm
24mm
B1
200mm - 250mm
5µm
0.01mm
8mm
1/100mm
24mm
B1
250mm - 300mm
5µm
0.01mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:精密外径千分尺,50 mm 主轴行程
商品编号:420900 50-100
供货范围

不提供校验规。
优点

50 mm 主轴行程,非常合适更大的量程。直接在大刻度盘上进行 1/100 mm 的读数。
技术说明

稳定的球墨铸铁测量架,锤纹漆涂装,带有防烫手柄,摩擦联轴节以及夹紧装置。测量面经过精研加工,并且带有硬质合金镀层。精度优于 DIN 863。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
主轴直径
8mm
微分筒刻度
1/100mm
微分筒直径
24mm
校准
B1
测量范围
50mm - 100mm
误差范围
4µm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加