咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型精密测量台 花岗岩
商品编号
442534
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442534 150
442534 260
台面宽度
台面长度
幅度
最大测量高度
横臂直径
测量面宽度
测量面长度
立柱直径
连接螺纹
重量
100mm
150mm
120mm
210mm
14mm
100mm
100mm
16mm
M10
2.8kg
140mm
260mm
210mm
260mm
16mm
140mm
200mm
18mm
M10
7kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:通用型精密测量台 花岗岩
商品编号:442534 260
技术说明

测量面经过精细的金刚石珩磨。整体结构刚性特别好,且特别结实。天然花岗岩台面,最好的品质,最佳的硬度。
带有通用测量托架的精密测量台。3 点式夹紧,确保可靠的刚性。带有精密设置的千分表支座,适用于柄直径 6 mm、8 mm、3/8 英寸,以及带有燕尾形导轨的杠杆表。
平面度 ≤ 2 µm。
技术参数
校准
D1
标准
DIN 876
属性
台面宽度
140mm
台面长度
260mm
幅度
210mm
最大测量高度
260mm
横臂直径
16mm
测量面宽度
140mm
测量面长度
200mm
立柱直径
18mm
连接螺纹
M10
重量
7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加