咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺套装
商品编号
420404
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420404 0-100
420404 0-150
千分尺数量
测量范围
调定规数量
4
0mm - 100mm
3
6
0mm - 150mm
5
销售价 数量
 
4659.80
9290.61

商品详情

商品名称:外径千分尺套装
商品编号:420404 0-100
技术说明

外径千分尺,编号 420402。
技术参数
微分筒刻度
1/50mm
包装
稳定的盒体
校准
S2
标准
DIN 863
属性
千分尺数量
4
测量范围
0mm - 100mm
调定规数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加