咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型精密测量台 带 3-D NOGA 活节臂
商品编号
442525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442525 400X250
442525 400X400
3-D 铰接臂活动半径
活节臂长度 L1
活节臂长度 L2
连接螺纹
重量
290mm
133mm
133mm
M8
17.5kg
600mm
326mm
242mm
M10×1.25
28kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:通用型精密测量台 带 3-D NOGA 活节臂
商品编号:442525 400X250
技术说明

测量平面经过金刚石研磨,带有测试证书。带有机械中央夹持的牢固 3D 关节杆。可连续调节的夹持力,稳定性高。快捷方便的定位。通用型测量表头固定器。
带微调,用于夹持柄径 ⌀8 mm、⌀6 mm、⌀3/8 英寸以及带燕尾式导向的量表。
技术参数
校准
D1
检测记录
制造商的检验记录
标准
DIN 876/1
属性
3-D 铰接臂活动半径
290mm
活节臂长度 L1
133mm
活节臂长度 L2
133mm
连接螺纹
M8
重量
17.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加