咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显高度计和划线装置
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
445152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445152 300
445152 600
445152 1000
供电
划线高度
底脚面 宽度
底脚面 长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
电池使用寿命约
误差范围
读数
电池驱动
300mm
91mm
135mm
081560 357
1
3500h
0.02mm
0.005mm
电池驱动
600mm
120mm
180mm
081560 357
1
3500h
0.05mm
0.005mm
电池驱动
1000mm
150mm
250mm
081560 357
1
3500h
0.07mm
0.005mm
销售价 数量
 
5028.50
7063.51
12890.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显高度计和划线装置
商品编号:445152 300

技术说明

数字显示屏上的刻度数清晰可读。使用电池,耗电量极低。
数据存储按键
−− 通过按下按钮可记录下测量值。所有重要部件都经过硬化处理。两个平行排列,内部带齿面并经过硬化处理的测量立柱确保了高稳定性(规格尺寸 1000,带三个测量立柱)。
两个预设值可以存储参考数值(例如:花岗岩平台和工件)。
划线器带硬质合金尖端。牢固的底座,带经过硬化处理和经过研磨的支座底面。显示器底座背面有一个用于快速调节的进给拔轮和一个用于微调的滚轮。
供货范围

配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 357,1 个防尘罩,1 根硬质合金划线针,编号 443510。
可选附件

方形固定器,编号 445180。用于安装量表和杠杆测量仪器,中心测头,编号 445250。量角尺,编号 453500 固定器,编号 453520 数据线,编号 497080

技术参数
接口
Digimatic 接口
标准
工厂标准
校准
E1
属性
供电
电池驱动
划线高度
300mm
底脚面 宽度
91mm
底脚面 长度
135mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
电池使用寿命约
3500h
误差范围
0.02mm
读数
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加