咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺 100 分度
商品编号
420750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420750 0-25
420750 25-50
420750 50-75
420750 75-100
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
读数
8mm
1/100mm
30mm
B1
0mm - 25mm
0.01mm
8mm
1/100mm
30mm
B1 B2
25mm - 50mm
0.01mm
8mm
1/100mm
30mm
B1 B2
50mm - 75mm
0.01mm
8mm
1/100mm
30mm
B1 B2
75mm - 100mm
0.01mm
销售价 数量
 
999.26
1505.67
1777.58
2054.93

商品详情

商品名称:外径千分尺 100 分度
商品编号:420750 0-25
供货范围

从规格尺寸 25 − 50,提供 1 件校验规。
技术说明

精密研磨的硬质合金测量面。
经硬化和研磨处理的测砧,通过锁紧拨杆固定。
带绝热保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
8mm
微分筒刻度
1/100mm
微分筒直径
30mm
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加