咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力测量支架,测量杆可精调
商品编号
441190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441190 N1
441190 N2
441190 N3
横臂直径 D1
横臂长度 L1
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
立柱直径 D2
立柱高度 L2
连接螺纹
12mm
185mm
800N
50mm
60mm
55mm
14mm
203mm
M8
16mm
225mm
1000N
50mm
75mm
55mm
16mm
260mm
M8
16mm
225mm
1300N
50mm
120mm
55mm
18mm
350mm
M10×1.25
销售价 数量
 
688.38
976.53
1171.22

商品详情

商品名称:磁力测量支架,测量杆可精调
商品编号:441190 N1
可选附件

量表支承,编号 440401。
技术说明

测量杆 3 点式夹持,带有超短夹紧行程,使用极为方便。非常小的手劲即可生成持久稳定的夹紧效果。
大尺寸连杆确保了最高的系统刚性。Vario 测量仪托架,配套用于 ⌀ 6mm、8mm、3/8 英寸的柄部,带燕尾式导向的杠杆表和背板开孔的量表。
量表夹持上带有微调。
属性
横臂直径 D1
12mm
横臂长度 L1
185mm
磁力
800N
磁力底座 宽度
50mm
磁力底座 长度
60mm
磁力底座 高度
55mm
立柱直径 D2
14mm
立柱高度 L2
203mm
连接螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加