咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202820 3
202820 4
202820 5
202820 6
202820 8
202820 10
202820 12
202820 14
202820 16
202820 18
202820 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.04mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
16mm
1.5mm
16mm
75mm
3mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.011mm
0.01mm
4
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
20mm
2mm
20mm
100mm
4mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.023mm
0.02mm
4
0.06mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
25mm
2.5mm
25mm
100mm
5mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.023mm
0.02mm
4
0.07mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
6mm
30mm
3mm
30mm
100mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.033mm
0.03mm
4
0.08mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
8mm
40mm
4mm
40mm
120mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.045mm
0.04mm
4
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
10mm
50mm
5mm
50mm
120mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
12mm
60mm
6mm
60mm
150mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.15mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
14mm
56mm
7mm
56mm
150mm
14mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
65mm
8mm
65mm
150mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.1mm
0.08mm
4
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
18mm
72mm
9mm
72mm
150mm
18mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.1mm
0.08mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
80mm
10mm
80mm
150mm
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.12mm
0.1mm
4
销售价 数量
 
648.98
816.87
976.64
1216.84
2118.58
3189.07
5916.05
8495.31
11282.00
13711.77
17552.23

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202820 8
技术说明

双重铲背的侧向后角。
技术参数
内冷式
涂层
没有涂层
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对修边
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
刀柄公差
h6
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
刀柄形状
HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
40mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
40mm
总长度 L
120mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加