咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型精密测量台 花岗岩,带陶瓷涂层
商品编号
442560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442560 260
台面宽度
台面长度
幅度
最大测量高度
测量面宽度
测量面长度
立柱直径
重量
140mm
260mm
120mm
200mm
140mm
200mm
35mm
9.5kg
销售价 数量
 
26496.44
  • 商品详情

商品详情

商品名称:通用型精密测量台 花岗岩,带陶瓷涂层
商品编号:442560 260
应用

特别精准且稳固的测量工作台,通用于所有试验程序,特别适用于平行性测量。
技术说明

测量面经过精细的金刚石珩磨。整体结构刚性特别好,且特别结实。天然花岗岩台面,最好的品质,最佳的硬度。
立柱镀铬,带有粗螺纹,用于横臂的粗略调整。刚性好的测量臂,配有可以进行平行调整的精密调节机构。配套用于量表和精密指示表的安装孔 ⌀ 8 毫米。
平面度 ≤ 2 µm。
带有超强耐磨的陶瓷防护层(是花岗岩硬度的 10 倍)。
技术参数
校准
D1
标准
DIN 876
属性
台面宽度
140mm
台面长度
260mm
幅度
120mm
最大测量高度
200mm
测量面宽度
140mm
测量面长度
200mm
立柱直径
35mm
重量
9.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加