首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
测量辅助工具
花岗岩平台、花岗岩角尺、花岗岩直尺及配件
表架及配件
测量台架
划线规、划线尺
V形块
测量桥架
测量配件
数据传输配件
表架及配件
Noga小型测量支架,带永磁铁和滚珠活节
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Noga小型测量支架,带永磁铁和滚珠活节
商品编号
441185
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Noga
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
幅度
型号
LC6200
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
441185 LC6200
441185 LC6200
活节臂长度 L
1
活节臂长度 L
2
磁力
磁力底座直径
连接螺纹
38mm
38mm
300N
30mm
M5
38mm
38mm
300N
30mm
M5
销售价
数量
750.46
750.46
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
花岗岩平台、花岗岩角尺、花岗岩直尺及配件
表架及配件
测量台架
划线规、划线尺
V形块
测量桥架
测量配件
数据传输配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Noga
Bessey®
GARANT GridLine
HG
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
Noga小型测量支架,带永磁铁和滚珠活节
¥750.46 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
幅度:
LC6200
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Noga小型测量支架,带永磁铁和滚珠活节
商品编号:441185
LC6200
技术说明
紧凑的测量架带有强大的永久磁铁,便于放置在狭窄的工作空间。用于8mm轴和杠杆式量具的Vario 测量探头支架,带燕尾槽导轨。
三个
滚珠活节
带有中央夹紧机构,实现了快速且方便的定位。
属性
活节臂长度 L
1
38mm
活节臂长度 L
2
38mm
磁力
300N
磁力底座直径
30mm
连接螺纹
M5
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订