咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹车刀研磨规
商品编号
475130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺纹车刀研磨规
商品编号:475130
技术说明

钢制螺纹磨削量规。测量面经研磨。
配有标记的切口用于:
V 形螺纹 55° − 60°,方牙螺纹 2−8 螺节/英寸,公制螺纹 60°,惠氏螺纹 55°,梯形螺纹 30°,螺距 2 -12 mm。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加