咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整套备用刀片,带螺栓
商品编号
732040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
732040 350
732040 450
732040 600
732040 750
732040 900
适用于单栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
5mm
6mm
6mm
7mm
7mm
9mm
8mm
12mm
9mm
15mm
销售价 数量
 
493.15
620.72
766.93
1035.96
1483.94

商品详情

商品名称:整套备用刀片,带螺栓
商品编号:732040 900
适用于

螺栓头剪刀编号 732000
材料

特种铬合金钢刀刃经过感应淬火硬化。
属性
适用于单栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
9mm
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加