咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲柄销用水平仪
商品编号
469400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
469400 60X40
469400 90X40
底座 宽度
底座长度
横向水准管读数精度
纵向水准管读数精度
40mm
60mm
0.8mm/m
0.1mm/m
40mm
90mm
0.8mm/m
0.1mm/m
销售价 数量
 
4202.63
4527.29
  • 商品详情

商品详情

商品名称:曲柄销用水平仪
商品编号:469400 90X40
技术说明

强劲的外壳,采用高品质特种铸件,金属面瓷漆。
经过研磨加工的底座,纵向和横向都呈棱形。
纵向和横向水准管采用玻璃材质。
应用

主要用于校准发动机上的曲轴和曲柄销。
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
H2
标准
DIN 877
属性
底座 宽度
40mm
底座长度
90mm
横向水准管读数精度
0.8mm/m
纵向水准管读数精度
0.1mm/m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加