咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轴用水平仪
商品编号
468800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
468800 160/2
468800 160/4
468800 200/1
468800 200/2
468800 200/4
468800 250/1
468800 250/2
468800 300/1
468800 300/2
底座 宽度
底座长度
精度等级
读数
40mm
160mm
2
0.1mm/m
40mm
160mm
4
0.4mm/m
40mm
200mm
1
0.02mm/m
40mm
200mm
2
0.1mm/m
40mm
200mm
4
0.4mm/m
40mm
250mm
1
0.02mm/m
40mm
250mm
2
0.1mm/m
50mm
300mm
1
0.02mm/m
50mm
300mm
2
0.1mm/m
销售价 数量
 
3914.04
3490.24
7737.90
4635.51
4094.41
7864.16
4653.56
8874.22
5555.41

商品详情

商品名称:轴用水平仪
商品编号:468800 300/2
精度

1 = 采用 0.02 mm/m 超高灵敏度纵向水准仪。
2 = 采用 0.1 mm/m 高灵敏度纵向水准仪。
4 = 采用 0.4 mm/m 标准灵敏度纵向水准仪。
技术说明

坚固的外壳,采用高品质特种铸件,锤击纹涂漆。V 形底座带有角面经打磨的角形接触面(对于标记,校准等工作非常重要)。所有测量面与水准泡的轴线精确平行。一根纵向和一根横向水准管,玻璃材质。壳体上带绝缘手柄,水准泡上方有防护玻璃罩。
标准

DIN 877
应用

用于校准表面,轴和机器等。
技术参数
校准
H2
标准
DIN 877
包装
稳定的盒体
属性
底座 宽度
50mm
底座长度
300mm
精度等级
2
读数
0.1mm/m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加