咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用激光 autoMAGIC
商品编号
468465
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
468465 5SP
供电
制造商名称
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
支架螺纹接口
有效距离
深度
激光等级
调平范围
重量
高度
电池驱动
654KLP5SP
116mm
081561 LR6
3
1/4 UNC, 5/8 UNCinch
30m
69mm
2M
±3degrees
0.5kg
112mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:通用激光 autoMAGIC
商品编号:468465 5SP
供货范围

设有支架接口的磁力壁装托架、激光靶板、携带包和 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)。
技术说明

集交叉线激光和 5 束激光于一身的设备,通过磁效应摆锤系统实现自校平。脉冲式水平激光束和垂直激光束,可以单独或者同时接通。向上和向下的铅锤激光;3 束水平激光束射向前方,左侧及右侧;所有激光束之间均呈 90° 夹角。可以锁扣,以便实现“斜线”成像,或者作为运输保护措施。
技术参数
校准
价格承索
属性
供电
电池驱动
制造商名称
654KLP5SP
宽度
116mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
支架螺纹接口
1/4 UNC, 5/8 UNCinch
有效距离
30m
深度
69mm
激光等级
2M
调平范围
±3degrees
重量
0.5kg
高度
112mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加