咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝制水平仪
商品编号
467466
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467466 1800
467466 2000
467466 2500
467466 3000
467466 4000
宽度
标准位置下的误差极限
长度
高度
18mm
1mm/m
1800mm
100mm
18mm
1mm/m
2000mm
100mm
18mm
1mm/m
2500mm
100mm
18mm
1mm/m
3000mm
100mm
18mm
1mm/m
4000mm
100mm
销售价 数量
 
726.66
798.79
1604.06
1771.55
1939.04

商品详情

商品名称:铝制水平仪
商品编号:467466 4000
技术说明

铝合金型材,带有两个通柄以及各一个垂直和一个水平水准仪。
提示

包含在供货范围内。
属性
宽度
18mm
标准位置下的误差极限
1mm/m
长度
4000mm
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加