咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203212
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203212 2
203212 3
203212 4
203212 5
203212 6
203212 8
203212 10
203212 12
203212 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
6mm
6mm
58mm
6mm
水平和倾斜
45degrees
0.018mm
4
1.5
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
8mm
58mm
6mm
水平和倾斜
45degrees
0.018mm
6
1.5
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
11mm
58mm
6mm
水平和倾斜
45degrees
0.018mm
6
1.5
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
13mm
58mm
6mm
水平和倾斜
45degrees
0.018mm
6
1.5
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
13mm
58mm
6mm
水平和倾斜
45degrees
0.02mm
6
1.5
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
19mm
64mm
8mm
水平和倾斜
45degrees
0.025mm
6
1.5
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
22mm
73mm
10mm
水平和倾斜
45degrees
0.025mm
6
1.5
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
26mm
74mm
12mm
水平和倾斜
45degrees
0.035mm
6
1.5
90degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
32mm
93mm
16mm
水平和倾斜
45degrees
0.04mm
6
销售价 数量
 
1685.61
1806.06
1950.72
2063.98
2252.73
2856.31
4446.53
5553.66
11531.03

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203212 8
提示

对于硬度 > 65 HRC 的材料:ae = 0.02×D。
应用

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加入硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较小时才适合端面加工。)
技术说明

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗断裂强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的过程可靠性。创新研发的纳米晶体高科技涂层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。特别适合工具和模具加工领域的连续使用
规格尺寸 2 − 5:缩经角 α = 15°。
公差:
  • 规格尺寸公称直径:DC ≤ 规格尺寸 12:0 / −0.02 mm;
  • 规格尺寸公称直径:DC 大于规格尺寸 16:0 / −0.03 mm。

技术参数
刀柄公差
h6
型号
H
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
0 / −0.02
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
64mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的修边加工
0.025mm
齿数 Z
6
应用
钢材硬度 < 70 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加