咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪适配器
商品编号
360182
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360182 160
卡爪宽度 A
夹紧范围
适合的颜色代码
104mm
130mm - 250mm
PCV 160
销售价 数量
 
11174.11

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:卡爪适配器
商品编号:360182 160
应用

用于结合顶爪/编号 360183 ~ 360184 增大夹紧范围。
属性
卡爪宽度 A
104mm
夹紧范围
130mm - 250mm
适合的颜色代码
PCV 160
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加