咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧面/切割铣刀,带螺纹 HSS,宽度 ap= 1.5 mm
商品编号
218415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218415 50/4
218415 63/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
切割深度 ap min
安装螺纹 M
总长度 L,针对 ap 1.5 mm
总长度 L,针对 ap 2.2 mm
最大切入深度 ae max
直径 D1 h6
直径 D2
配套适用的转位刀片
4
50mm
1mm
M12
31.4mm 31.4mm
32mm 32mm
12.75mm
12.5mm
25mm
XC.. 1113
4
63mm
1mm
M16
33.4mm 33.4mm
40mm 40mm
15.75mm
17mm
29mm
XC.. 1113
销售价 数量
 
13583.71
14086.20

商品详情

商品名称:侧面/切割铣刀,带螺纹 HSS,宽度 a<sub>p</sub>= 1.5 mm
商品编号:218415 63/4
应用

用于开槽和切断。为了确保量产条件下的重复精度,优选选用高速钢铣刀盘。
提示

可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘/面铣刀。
技术说明

高性能的切断铣刀系统,结构灵活,既可以将凸肩和性价比高的钢制刀片组合,也可以将凸肩和高精度且耐高温的高速钢刀片组合。
尤其适用于深腔。
注意

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。见目录第 758 页。
技术参数
内冷式
刀具材料
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
63mm
切割深度 ap min
1mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L,针对 ap 1.5 mm
33.4mm 33.4mm
总长度 L,针对 ap 2.2 mm
40mm 40mm
最大切入深度 ae max
15.75mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
29mm
配套适用的转位刀片
XC.. 1113
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加