咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203211
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203211 2
203211 3
203211 4
203211 5
203211 6
203211 8
203211 10
203211 12
203211 14
203211 16
203211 18
203211 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
8mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.016mm
4
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
12mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.016mm
4
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
13mm
13mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.016mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
15mm
15mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.016mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm
16mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.016mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
19mm
63mm
8mm
水平和倾斜
50degrees
0.02mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
25mm
25mm
72mm
10mm
水平和倾斜
50degrees
0.02mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
28mm
28mm
83mm
12mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm
30mm
30mm
83mm
14mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
36mm
92mm
16mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
8
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
18mm
36mm
36mm
92mm
18mm
水平和倾斜
50degrees
0.03mm
8
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm
41mm
104mm
20mm
水平和倾斜
50degrees
0.03mm
10
销售价 数量
 
975.34
988.72
1121.79
1141.42
1311.10
1738.70
3284.23
4771.38
6796.43
9796.81
12266.56
17017.03

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203211 2
应用

用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较小时才适合端面加工)。
技术说明

GARANT Diabolo:
带有特殊刃型,采用涂层和硬质合金材料,适合进行高硬加工。
结构尺寸近似于 DIN 6527。
技术参数
型号
H
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
2mm
切削刃长度 Lc
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
总长度 L
57mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
50degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.016mm
齿数 Z
4
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加